チェーンソー目立てガイドW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●丸ヤスリ径(mm):4●平ヤスリ:中目 注文コード12315610 品番4.0MM
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。
適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。
30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。
デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。

用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。 仕様●丸ヤスリ径(mm):4●平ヤスリ:中目 材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ 適合チェーン25AP、91PX/VXL/R用
注意
※バンパーストラップの付いているタイプや、竹切りチェーン、その他特殊なソーチェンにはご使用いただけません。
※チェーンソーのエンジン又は、電源を必ず切ってから作業してください。ソーチェンの目立て以外には使用しないでください。作業時は保護メガネ・保護マスク・保護手袋を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする