SK11
SK11の 研磨材料
SK11の 研磨粒・砂・ペースト
液体研磨材 刃物汚れ落し用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12315637
品番
SEK-7 #320ソウトウ
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。
その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途
刃物の軽度な汚れ・サビ落し。
粒度
320相当
主成分
二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水
適合材
刃物
容量(cc)
50
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※刃物表面の軽度な汚れ・サビを落とすことが目的の商品です。刃物内部に浸透したサビや、固着した汚れなどにはお使い頂けませんのでご注意下さい。
※キズが入る原因となりますので、使用前には、対象物のホコリや異物を取り除き、作業を行って下さい。また、使用方法や対象物の状態によっては、キズが入ることがありますので、あらかじめご了承ください。
※その他、パッケージに記載の注意事項を必ず確認の上、ご使用ください。