SK11
SK11の 研磨材料
SK11の 研磨粒・砂・ペースト
液体研磨材 刃物仕上用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12315646
品番
SEK-8#8000ソウトウ
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。
ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途
刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。
粒度
8000相当
主成分
酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水
適合材
刃物
容量(cc)
50
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※微粒子研磨材を使用しているため。あくまでも最終仕上げ用としてお使いください。ご使用前に、それまでの工程で生じた研磨キズをしっかりと消してからご使用ください。
※キズが入る原因となりますので、使用前には、対象物のホコリや異物を取り除き、作業を行って下さい。また、使用方法や対象物の状態によっては、キズが入ることがありますので、あらかじめご了承ください。
※その他、パッケージに記載の注意事項を必ず確認の上、ご使用ください。