竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12315768 品番 NO.221 3ギョウ
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。
柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。
毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。

用途ツヤだし・接着剤の塗布に。 毛丈(mm)約35 毛材馬毛 穴数3行×9列
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用状況や対象物の状態によっては、毛が抜ける可能性があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする