曜日別特売
NO.226 4ギョウ 竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長 SK11 12315786

NO.226 4ギョウ 竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長 SK11 12315786
NO.226 4ギョウ 竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長 SK11 12315786

竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴数4行×9列
内容量1本注文コード12315786品番NO.226 4ギョウ
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。
柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。
毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。

用途
ツヤだし・接着剤の塗布に。
毛丈(mm)約35毛材馬毛穴数4行×9列
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用状況や対象物の状態によっては、毛が抜ける可能性があります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする