トランス電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイププラグレス 注文コード12315794 品番8VLP74ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。
プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。
プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。

仕様明るさセンサ:あり 種別壁付用 タイププラグレス 電力(W)35 配線接続電源ケーブル 回路数2回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする