TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の バルコニーまわり
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト用オプション
トランス電源内蔵ポール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12315828
品番
8VLP72SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
仕様
明るさセンサ:あり
色
シャイングレー
消費電力(W)
25まで
配線接続
延長ケーブル
回路数
2回路