4.5 ダイヤモンドチェンソーヤスリ SK11 12315969

4.5 ダイヤモンドチェンソーヤスリ SK11 12315969
4.5 ダイヤモンドチェンソーヤスリ SK11 12315969

ダイヤモンドチェンソーヤスリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード12315969品番4.5
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チェーンソーの目立てに最適なヤスリです。
適応チェーンソー刃の目立てに使用できます。
その他、セラミック・焼入れ材・超硬金属などの研削にも使用できます。
軽くヤスリを当てる程度で、十分な研削力があります。
方向性がなく、前後左右、どの方向でも使用できます。

用途
チェーンソー刃の目立て用。
粒度300相当径(Φmm)ヤスリ:約4.5ヤスリ部形状サイズ(mm)全長220
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※チェーンソー刃のピッチサイズにあったヤスリを使ってください。
※チェーンソー刃の目立て作業時には、刃の取り扱い・ヤスリの取り扱いに注意してください。ヤスリをこじったりしながら作業すると、折れる危険性がありますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする