延長ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12316038 品番8VLP44ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。

用途
12V用専用ケーブル
ジャンクションボックス・防水ジョイント−照明器具接続用
長さ(m)5 使用コネクタCN(IP67防水コネクタ) 使用電線VCTF 1.25sq 2心
注意
※製品の防水コネクターを切除しないでください。故障や不点灯の原因になります。(防水ジョイントを使用する場合は除く)製品の防水コネクターを切断し不点灯などの不具合となった場合、製品保証対象外となります。
※防水コネクタをカットすることで、防水ジョイントへも接続可能
※オス側を照明器具に接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする