SK11
SK11の チェーンソー
SK11の チェーンソー替刃
シャープチェーンソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
品番
相当オレゴン:25AP-084E
注文コード
12316100
品番
S25-84E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高品質チェーンソー用替え刃です。
樹木の伐採用替え刃です。
用途
エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
仕様
●ガイドバー長さ:16インチ(40cm)●ソーチェーンゲージ:0.05●ソーチェーンピッチ:1/4●ドライブリンクコマ数:84
品番
相当オレゴン:25AP-084E