TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の バルコニーまわり
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト用オプション
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャイングレー
仕様
ケーブルを地上から地中へ、地中から地上へ引き出すことができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。
注文コード
12316178
品番
8VLP63SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
用途
地中と地上配線の接続・分岐用
仕様
ケーブルを地上から地中へ、地中から地上へ引き出すことができます。「分岐ケーブル」または「ワンタッチロック」を使って接続してください。
種別
埋込用スタンド
色
シャイングレー
配線方式
【地上同士】2分岐まで、【地中⇔壁】-、【地中⇔地上】地中→地上:3分岐まで、地上→地中:2分岐まで、【地中同士】2分岐まで