TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の バルコニーまわり
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト
TOEX(LIXIL)の ガーデンライト用オプション
ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャイングレー
仕様
「分岐ケーブル」または「防水ジョイント」を使って接続してください。ただし、「防水ジョイント」は2分岐までとしてください。※「ジャンクションボックス配管分岐用」内の配線接続は、万が一の冠水などを考慮して防水性能(IP67)を有する「分岐ケーブル」または「防水ジョイント」を使用してください。
注文コード
12316205
品番
8VLP76SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
仕様
「分岐ケーブル」または「防水ジョイント」を使って接続してください。ただし、「防水ジョイント」は2分岐までとしてください。
※「ジャンクションボックス配管分岐用」内の配線接続は、万が一の冠水などを考慮して防水性能(IP67)を有する「分岐ケーブル」または「防水ジョイント」を使用してください。
用途
地中配管の分岐用
種別
配管分岐用
色
シャイングレー
配線方式
【地上同士】-、【地中⇔壁】-、【地中⇔地上】-、【地中同士】3分岐まで