マジックペーパー セラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12316407 品番#120 50PBOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セラミック砥材を使用した、マジック式ペーパーです。
セラミック砥材を使用し、研削力をアップさせています。
研削力を上げることで、作業時間の短縮につながります。
ペーパーサイズは、横75mm×縦240mmです。

用途パテ研ぎ、平面の木工研磨。 材質砥材:セラミック 粒度120相当 寸法(mm)75×240 適合材パテ、平面の木工
注意
※使用用途以外では使用しないで下さい。作業中は安全メガネ・手袋などの保護具を着用して下さい。本製品は研削力の高い砥材を使用しています。使用前に、対象物の支障のない部分で試してからお使い下さい。またキズが入ると困るものや、新品同様の対象物には使用しないで下さい。ペーパーに切粉が付着した状態のままですと、目詰まりを起こし研削力が低下します。切粉を除去して作業を行って下さい。使用後は、幼児の手の届かないところに保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする