SK11
軽トラックマット 7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12316468
品番
SKM-7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽トラック荷台の保護、荷物のすべり止めに最適です。
こだわりの日本製で、耐久性、摩耗性、防音・防振性能に優れています。
畜舎、工事現場、駐車場などの歩行用仮設通路としても使用できます。
極厚7mm仕様です。
用途
軽トラック荷台用マット。
仕様
片面:フラット
材質
ゴム
表面
片面:丸突起付き
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)1400×2010×7
注意
※ゴムの油分の浸透により色移りする場合がありますので、気になる方はご使用を控えて頂きますようにお願いします。