曜日別特売
PFS240-A3+/15 ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A3+ 15枚入 ピクトリコ 12317027

ピクトリコプロ・ファインアートスムーズ A3+ 15枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1冊注文コード12317027品番PFS240-A3+/15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コットン配合の高級厚手ファインアート紙
コットンの風合い:コットン配合により緻密で柔らかい肌触り
重厚感:厚手用紙ベースで重厚感ある仕上がり
黒濃度・発色:高い黒濃度 鮮やかな発色を実現
階調性:中間調の豊富な階調とコントラスト
暗部の描写:暗部の細かい描写の再現性が高い
低価格:普段使いできる価格設定

対応インク染料◎ 顔料◎坪量(g/m2)255素材特殊紙(ベース)白色度(%)96サイズA3ノビ枚数15厚さ(μm)390表面無光沢入数(枚)15紙厚(mm)0.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする