SK11
SK11の チェーンソー
SK11の チェーンソー替刃
シャープチェンソー替刃3本
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
品番
相当オレゴン:25AP-076E
注文コード
12317098
品番
S25-76E/3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。
樹木の伐採用替え刃です。
用途
エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
仕様
●ガイドバー長さ:14インチ(35cm)●ソーチェーンゲージ:0.05●ソーチェーンピッチ:1/4●ドライブリンクコマ数:76
材質
特殊鋼
品番
相当オレゴン:25AP-076E