SK11
SK11の チェーンソー
SK11の チェーンソー替刃
シャープチェーンソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
品番
相当オレゴン:91PX-045E
注文コード
12317116
品番
SE3S-45E/3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。
樹木の伐採用替え刃です。
用途
エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
仕様
●ガイドバー長さ:12インチ(30cm)●ソーチェーンゲージ:0.05●ソーチェーンピッチ:3/8●ドライブリンクコマ数:45
品番
相当オレゴン:91PX-045E