hoco X47 3in1ケーブル 25cm メタルグレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317140 品番X47-3IN1S-MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる25cmショートタイプの充電専用3つ又ケーブルです。
複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。
三つ又ケーブル
iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。
最大5V/2.4A対応(充電専用)
本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。
※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。
USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
丈夫なメッシュケーブル
ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。
全長:約25cmのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しており、ケーブルが邪魔にならずにコンパクトに持ち運び、充電することができます。
選べる3カラー
ブラックとメタルグレーの2カラーをラインアップ。

入力端子USB(A) 全長(cm)約25 出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
注意
※3ポート同時に充電する場合、USB電源は5V/2.4A以上が必要となります。
※MFI非認証品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
良い

ライトニングケーブルと、typeCは使えました。
microUSBは使っていない。
iphoneSE(3世代)と、タブレットで繋がりました。

2024-11-11
用途:
普段の充電に

一つ使うと他のが充電できないタイプもある中、こちらは3か所同時充電できました。但し、差しっぱなしは熱を持つので注意が必要です。でも便利。

2024-12-19
用途:
充電用
その他業種

短めのケーブルが欲しかったので購入しました。
問題なく満足に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする