U104-3IN1-6A-BK hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック hoco 12317167

U104-3IN1-6A-BK hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック hoco 12317167
U104-3IN1-6A-BK hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック hoco 12317167
U104-3IN1-6A-BK hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック hoco 12317167

hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12317167品番U104-3IN1-6A-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる3つ又ケーブルです。
複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。
三つ又ケーブル
iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。
※スマートフォン×3台を同時充電する場合、 電源は30W出力以上の電源が必要です。
最大電流 6A対応
本製品は、3本の合計が最大6Aまでの電流に対応しております。
・iOS端子:最大2.4Aまで(充電専用)
・Type-C端子:最大6Aまで(充電・通信対応)
・micorUSB端子:最大2Aまで(充電専用)
※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。
USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
丈夫なナイロンケーブル
ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。
取り回しやすい約1.2mケーブル(全長)となっております。
USBケーブル(1m)+各端子への分岐ケーブル(0.2m)
選べる2カラー
ブラックとブルーの2カラーをラインアップ。

全長(m)約1.2出力端子iOS、Type-C、microUSB入力端子USB(A)
注意
※3ポート同時に充電する場合、USB電源は22.5W以上が必要となります。
※目安として充電に10W必要な機器を3台ご利用の際は30W出力対応の電源をご利用ください。
※充電中の通話はお控えください。
※MFI非認証品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする