SK11
フリーカットワイヤー 30M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12317281
品番
ブラウン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
垣根・支柱の固定等に便利です。
添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。
ねじって止めるだけでしっかり結束、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。
用途
植物の誘引、支柱の固定作業等。
仕様
カッター付
材質
被覆部;PVC,芯;針金
幅(mm)
4
長さ(m)
30
注意
※通電しているところには使用しないでください。
※再利用される場合は針金が飛び出していないかご確認ください。
※高温のところでは使用しないでください。