MA-KICA-PRO2-PK キッズカメラPRO2 UI 12317307

MA-KICA-PRO2-PK キッズカメラPRO2 UI 12317307 MA-KICA-PRO2-PK キッズカメラPRO2 UI 12317307 MA-KICA-PRO2-PK キッズカメラPRO2 UI 12317307 MA-KICA-PRO2-PK キッズカメラPRO2 UI 12317307

キッズカメラPRO2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317307 品番MA-KICA-PRO2-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッズカメラPRO2として新たに登場!新感覚な子供用カメラ!画質は最大3200万画素数標準搭載!2.4インチモニターを採用、高画質、高鮮明に写真撮影ができるようになりました。また、耐久性アップ、使用時間も2倍にアップしています。

セット内容本体、USBケーブル、ストラップ、ステッカ、カードリーダ、32GBMicroSDカード、説明書 保証書 解像度【写真】6544×4908、【動画】1080×1920 バッテリー容量(mAh)1200 画面サイズ2.4インチ 使用時間写真-約9200枚(32GB基準)動画-約160分(32GB基準) 本体寸法(mm)61×95×35 機能写真撮影/ビデオ録画 充電時間(時間)約3(USB充電器は付属しません) 画素数約3200万 本体質量(g)約100 ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする