APPLE WATCH WATERPOOF CASE 44mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317325 品番XIWXI-APW-44mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IP68基準により防水、防塵
スポーツや水まわりの仕事や農作業などでも、本体を守る。
ケースを着けたままでも充電ができる
防水ケースを着けたままで、外さずに充電ができます。
360度全面保護
内蔵スクリーンプロテクター&ハードPCケース、ソフトシリコンバンドがApple Watchを傷や衝撃から保護します。
使用上の注意
海などで使用した後は必ず真水で一回洗った後乾かしてください。
当製品は完全に防水、防塵を防ぐ物ではありません。IP68レベルの商品になります。
Apple Watchを覆うため、本商品装着時は心電図の計測はできません。
装着前にティッシュ等で防水テストを行ってください。テスト前に背面カバーがしっかり閉まっていることをご確認ください。

付属品取扱説明書、本体1個、シリコンバンド各1本、予備バンド各1本 予備取付金具4個 対応機種Apple Watch(2/3/4/5/6/SE)44mm ブラック 材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする