養生テープ強粘着(緑)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12317405 品番EYTN-5025G
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。
手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。
強粘着でありながら再剥離性が良好です。
工具不要でまっすぐぐ切れます。

用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。 幅(mm)50 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定 特性強粘着、再剥離性、手で切れる
注意
※本品本来の使用用途以外には使用しないでください。
※人体(皮膚)には直接貼らないでください。絶縁用には使用しないでください。
※被着体と養生期間によっては汚染・破損する事があります。ご使用前にご確認下さい。
※張る面のホコリ、油分、水分等をよく拭き取ってからご使用ください。
※テープを補完する場合は直射日光を避け涼しい所で保管をお願い致します。保管の際はお子様の手の届かない場所での保管をお願い致します。
※素手で簡単に切れますが、カッターなどの工具を使用する場合は怪我に十分注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする