井筒製作所
SSPF 304 厚口ソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(B)
PF1/8
PF1/8
PF1/4
PF3/8
PF1/2
PF3/4
PF1
PF1-1/4
PF1-1/2
PF2
呼び径(A)
6
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12318016
品番
SSPF-6A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
PF1/8
最高使用圧力(MPa)
2.00MPa以下(-20~40℃)
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格
PF
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材