3/22より値下げ!現場を応援
BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の バリアフリー商品
BAUHAUS(マツ六)の 手すり
アッシュ丸棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウン
注文コード
12318349
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホワイトアッシュ三層集成材
質量(kg)
1.3
色
ブラウン
直径(Φcm)
Φ32
長さ(cm)
200