豊通ファシリティーズ
豊通ファシリティーズの 椅子
豊通ファシリティーズの ミーティングチェア
スタッキングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
12318927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
脚:Φ12.7mmハイテンションパイプ、ライトグレー粉体塗装、連結プレパラート付、背・座:PP樹脂成型品、座:ビニールレザー張り
幅(mm)
510
質量(kg)
3.9
色
ライトブルー
高さ(mm)
758
奥行(mm)
525
キャスター
なし
肘掛
なし
座幅(mm)
440
座高(mm)
430
スタッキング
可
メモ台
なし