豊通ファシリティーズ
豊通ファシリティーズの リハビリ・生活補助
豊通ファシリティーズの 介護椅子
木製スタッキングチェア ROWA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
グリーン
注文コード
12319040
品番
ROWA5NL
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム:ラバーウッド成型合板、背・座: ビニールレザー張り、モールドウレタンフォーム
幅(mm)
510
質量(kg)
8
色
グリーン
高さ(mm)
820
奥行(mm)
625
キャスター
なし
肘掛
あり
フレーム色
ナチュラル
座幅(mm)
437
座高(mm)
435
肘高さ(mm)
610
スタッキング
可
メモ台
なし