筋膜リリースガン ディープリカバリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12319451 品番FR-A28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトなのに驚くほど強力、運動不足が気になる方におすすめ
ボタン一つで振動レベルを調整
4種のアタッチメント(球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉〜足裏まで対応
強力な振動を生み出す振幅6mm
加圧センサー搭載で患部に当てていない時は最低振動数をキープし、電力消費を抑制
片手で持っても疲れない
耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用

用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン 筋膜リリース 首 肩 全身 マッサージ マッサージ器 ミニ 軽量 材質本体:アルミ合金/ポリカーボネート/亜鉛合金、アタッチメント(球形):ポリカーボネート/EVA、アタッチメント:(球形以外):ポリカーボネート/シリコン 質量(g)500 充電時間約3.5時間 標準持続時間(h)【電池】1〜3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.6×15.1 タイマー設定約10分 バッテリー容量(mAh)2200 充電可能回数約300回 適合アダプタ定格出力DC5V/2A以上 振動数(回/min-1)1600/2000/2400/3100/3800
注意
※本製品は治療を目的とした医療機器・治療器・マッサージ機・マッサージ器・マッサージャーではありません。また、マッサージ効果を保証するものではありません。
※アダプターは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする