サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの スカート用ハンガー
すっきりスカート4段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ロックグレー
注文コード
12319618
品番
SS-04 RGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スカートやスラックスなど計4枚をまとめて収納できるクリップ式ハンガー。省スペースに収納可能。クローゼットの中をすっきり整理整頓。
用途
スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。
材質
本体、クリップ/ポリプロピレン、バネ/鋼
厚さ(mm)
約35
色
ロックグレー
質量(g)
約175
収納枚数(枚)
4
寸法(幅W×高さH)(cm)
約30×40