マガジンラック 6段式 スリムワゴン 収納ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12319749 品番 life-135-pk
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

【大容量収納】
おしゃれでスリムながら大容量のマガジンラックです。キャスター付きのワゴンタイプで移動もラクラク。
上段には雑貨屋や文具など様々な小物を収納できます。
【段数を簡単変更】
本立てと小物入れは取り外し可能ですので、お好みの高さに合わせて段数を調整できます。

用途オシャレでスリムながら大容量のマガジンラック 材質PP、PS ピンク 高さ(mm)約778 奥行(mm)約205 間口(mm)約404 保証期間初期不良期間(2週間以内)のみ 棚段数(段)6
注意
※輸入品の為、予告なくデザイン・色・仕様が変更される場合がございます。
※輸入品の為、箱・商品に多少の傷・汚れがある場合があります。
※ご使用のモニターにより、色合いが実際の商品と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1につき ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする