必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。
ちょっとした隙間を有効活用できる、幅30.5cmのキッチンワゴン。
可動棚5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。
天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。
標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg
サイズ(約)
幅53.0×奥行30.5×高さ85cm
重量
(約)9.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板・棚板・底板)化粧繊維板
(キャスター)合成樹脂