曜日別特売
UPA-932 ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322567

UPA-932 ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322567
UPA-932 ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322567
UPA-932 ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322567

ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-932

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード12322567品番UPA-932
参考基準価格(税別)¥16,460販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

タイプUPA寸法L(mm)75寸法H(mm)53寸法A(mm)12寸法S(mm)60寸法B(mm)25±0.02寸法d(Φmm)32(H7)寸法N(mm)20取付ねじM8×25L寸法G(mm)45寸法K(mm)22寸法P(Φmm)8.5締付ねじ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする