曜日別特売
UPW-512 ベアリングホルダ ミヨシブロック UPW型(汎用型・割り締め) UPW-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322637

UPW-512 ベアリングホルダ ミヨシブロック UPW型(汎用型・割り締め) UPW-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322637
UPW-512 ベアリングホルダ ミヨシブロック UPW型(汎用型・割り締め) UPW-512 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322637

ベアリングホルダ ミヨシブロック UPW型(汎用型・割り締め) UPW-512

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12322637品番UPW-512
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

タイプUPW寸法L(mm)38寸法H(mm)28寸法A(mm)7寸法S(mm)30寸法B(mm)14±0.02寸法W(mm)12寸法d(Φmm)12(H7)取付ねじM4×15L寸法G(mm)20寸法N1(mm)18.5寸法K1(mm)20寸法P(Φmm)4.5締付ねじM4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする