BC08-005863W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC08-005863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322969

BC08-005863W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC08-005863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322969
BC08-005863W 3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC08-005863W 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12322969

3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC08-005863W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12322969品番BC08-005863W
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類

形状ジョインベース:水平取付A12.5ホワイト取付水平取付W32B19.5L53H6.5F10寸法2-N:M4、2-ΦP:4.5C20E12G24Φd18ΦD215耐荷重(N)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする