3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC06-3860865W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12323231 品番BC06-3860865W
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類

形状ダブルタイプ A17 ホワイト W10 L67 H3 寸法2-M×有効:M3×5 E25 P9 ΦD115 ΦD213 耐荷重(N)23 締付ねじ2-M3 ΦD36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする