曜日別特売
BC12-3860865B 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC12-3860865B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12323301

BC12-3860865B 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC12-3860865B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12323301
BC12-3860865B 3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC12-3860865B 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 12323301

3次元ブラケット(組合せ品) ダブルタイプ ボールBC865 BC12-3860865B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12323301品番BC12-3860865B
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。・球体変動で無限の位置合わせを可能にします。・用途で組合せできます。・ジョインボール球体13種類・ジョインベース8種類

形状ダブルタイプA22ブラックW18L114.5H4寸法2-M×有効:M4×8E45P12ΦD125ΦD222耐荷重(N)78締付ねじ2-M4ΦD312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする