Cintiq Pro 27

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12323677 品番DTH271K0D
販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。
ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。
PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。
創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。
クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。
​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。
指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。
マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。
専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。
左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。
さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。
※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。
タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。
オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。
手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。
ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。
キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。
ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。
※1別売
※接続パーツは別売
より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。
環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。
これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。
ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。
40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。
そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。
これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。
ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。

セット内容
Wacom Cintiq Pro 27
Wacom Pro Pen 3
Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。
※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)
USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)
USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)
HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)
Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)
ACアダプタ(PVCフリー)
電源ケーブル(1.0m)
クイックスタートガイド
対応OS
PC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)
Mac:macOS 10.15以降(最新版)
接続
【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポート
ドライバをダウンロードするためのインターネット接続
※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。
インターフェース
Mini DisplayPort×1
HDMIポート×1
USB Type-Cポート×2
USB-Aポート×1
保管温湿度範囲
-10〜60℃/30〜90%(相対湿度/結露無き事)
※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
対応解像度
640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)
640×480@60Hz (VGA)
720×400@70Hz (VGA)
720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)
720×576@50Hz (CTA)
800×600@60Hz (DMT)
1024×768@60Hz (DMT)
1280×720@60Hz (DMT)
1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)
1280×720@50Hz (CTA)
1280×1024@60Hz (DMT)
1600×1200@60Hz (DMT)
1920×1080@60Hz (DMT)
1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/
48Hz/50Hz/59.94Hz/
60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)
2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)
3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/
48Hz/50Hz/59.94Hz/
60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)
3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)
対応ソフトウェア
CLIP STUDIO PAINT EX
MASV
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5〜40℃/30〜90%(相対湿度/結露無き事) 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100〜240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする