ハイパーブロックマスク エリカラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7枚) 注文コード 12324806 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

長時間使用でも耳が痛くなりにくい。
独自の「やわらかフィット耳かけ」を採用。
伸縮性のある幅広の素材でやさしくフィットします。
「ムレ爽快フィルター」採用で、息がこもりにくく、ムレにくい。
高い捕集性能と通気性を両立した不織布を採用。
ウイルス飛沫もしっかりブロック。
不織布三層構造/超極細高機能フィルターを採用し、ウイルス飛沫や花粉の侵入を防ぎます。
両面カラー仕様

形状プリーツ型 グレー 構造3層 サイズ小さめ ひもタイプ耳かけ 入数(枚)7 材質不織布ほか 寸法(縦×横)(mm)約90×155 生産国日本 対象ウイルス/花粉/風邪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする