ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC35D007

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12324956 品番BBC35D007
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,000
販売価格(税別)
1,818

・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。

防振材:ピンク 寸法L(mm)23 寸法H(mm)28 寸法d(mm)M8 寸法D(mm)41 固有振動数(Hz)11 許容荷重(N[kgf])39〜52[4〜5.4] たわみ(mm)防振材:3 適合用途防振、振動の除去

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12324956
2025-05-16
用途:
エアコン室外機の振動防止
サービス業

壁掛け室外機の振動に悩まされ、ネット情報を参考に取り付けた所、驚く程振動音が気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする