ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325174 ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325174 ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325174 ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325174 ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325174 ARG-211 リュックインレインコート アクセス 12325174

リュックインレインコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード12325174 品番ARG-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度3,000g/m2/24h以上。通勤・通学・自転車・アウトドアに最適な長めのレインコート。リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。裏生地に、マイクロメッシュ採用で肌にまとわりつきにくい。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)。

適応身長(cm)160〜170 材質表生地/ポリエステル100%(裏:塩化ビニルラミネート) 裏生地/ポリエステル100% 耐水圧(mmH2O)10000 サイズM 適応胸囲(cm)84〜92 オリーブグリーン 用途通勤・通学・自転車・アウトドア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする