曜日別特売
BS-USBSG1M-BCL マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong 12326285

BS-USBSG1M-BCL マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong 12326285
BS-USBSG1M-BCL マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong 12326285
BS-USBSG1M-BCL マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong 12326285
BS-USBSG1M-BCL マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong 12326285

マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード12326285品番BS-USBSG1M-BCL
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。
●入力:USB Type-A
●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用
●急速充電ケーブルです。
●ケーブル長1m。
●電源に接続すると、ケーブルが発光します。

出力
micro USB
Type-C
Lightning用
※3つの接続プラグが付属
入力Type-Aケーブル長(m)約1適合用途充電用/データ転送用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12326285
2023-01-23
用途: type-c スマホ充電
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

メーカのやりすぎ商品で必要のないLEDです、。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする