イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆潤滑スプレー
潤滑スプレー EX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12326311
品番
420ML #876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。
無香タイプでいやな臭いがしません。
逆さ吹きができます。
用途
ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。
成分
石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG
内容量(mL)
420
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
非水溶性