DEEN.J クリップリムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12326556 品番DNJCR01Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,090
販売価格(税別)
991

この形状、硬さが絶妙に良く、使いやすいと多くのお客様から意見を頂いておりました。
ただもっと目立つ色だと作業後に置き忘れを防げるのにという事でしたので、あえて良くある白色ではなく、ビビットな黄色を採用しました。
ドアパネル、ウッドパネル等の内装の取り外しに!

質量(g)14 先端厚さ(mm)1 材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×19×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする