HDMI切替器 4入力1出力 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動/自動 切り替え器 リモコン付き メタル筐体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12326575 品番DH-SW4KB41BK/E
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。

用途
最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。
本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。
HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。
最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。
HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。
DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。
ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。
Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。
電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。
ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。
放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。
入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1 材質メタル ブラック 質量(g)約173※本体のみ ポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI) 電源DC 5V/1A コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4・出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1・電源:USB Type-C(TM)ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136.3×61.5×14.5 対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応 周波数帯域(MHz)【映像】600 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 使用温湿度範囲温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜85%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度:-10℃〜80℃、湿度:5%〜90%(結露なきこと) ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI(R)2.0b パッケージ紙箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする