エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの タップアクセサリ
変換アダプター 海外 旅行 (コンセントプラグ A/BF/O/SEタイプ) (出力ポート A/BF/O/Cタイプ×1 USB-A×3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12326609
品番
ECT-32-15A3WH
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
海外旅行中の充電がスムーズに!USB-Aポート搭載のマルチ変換アダプターです。日本の電気製品を海外でも使用できます。 ※本製品に電圧の変換機能はありません。
用途
日本のACプラグを海外の形状に変換できる、USB-Aポート搭載マルチ変換アダプターです。
世界の主要国で利用できる4タイプ対応です。スライドで使用したい国のプラグを出し入れでき、使わないときはコンパクトに持ち運べます。
主要対応国:Aタイプ(アメリカ、カナダ、台湾など)、BFタイプ(イギリス、香港、シンガポールなど)、Oタイプ(オーストラリア、中国、ニュージーランドなど)、SEタイプ(韓国、ドイツ、フランスなど) ※2024年9月現在、メーカー調べ
AC差込口の他、USB-Aポート×3を搭載。スマートフォン・スマートウォッチなども同時に充電可能です。
万が一の発熱に備えて、難燃性の樹脂を使用しています。
本製品は日本の電気用品安全法(PSE)に適合した製品であり、日本国内でも使用できます。使用する場合は、3ピンプラグが挿し込めるコンセント、電源タップ、または2ピンへの変換アダプターをご用意ください。
※本製品はCタイプのコンセントに挿し込むことはできません。
※本製品の差込口にSEタイプのプラグを挿し込むことはできません。
※本製品はAC差込口の電圧変換はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は、別途変圧器をご用意ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。購入前にご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
取扱説明書
その他
※本製品はCタイプのコンセントには挿し込むことができません。※本製品の差込口にはSEタイプのプラグは挿し込むことができません。※本製品はAC差込口の変圧はできません。海外の電圧に対応していない電気製品を使用する場合は別途変圧器が必要です。※本製品はPSE(電気用品安全法)に適合した製品であり、日本国内でも使用できますが、3ピンプラグを利用できる環境である必要があります。
材質
ポリカーボネート樹脂
色
ホワイト
スイッチ
×
定格
【AC側】Aタイプ:10A 125V 合計1250W まで・BFタイプ・Oタイプ・Cタイプ:10A 250V 合計2300Wまで
適合規格
◇PSE(特定電気用品)
コンセント個数
1個口(種類別による同時使用不可)
対応
【極性】○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×61×63 ※プラグ収納時
定格出力
【USB側】1ポート使用時:12W(5V/2.4A)、【USB側】2ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)、【USB側】3ポート使用時:合計15W(5V/3.0A) 各ポート12W(5V/2.4A)
コード
×
プラグ
Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、SEタイプ(いずれも3ピン仕様)
主な用途
A、BF、O、Cタイプのプラグを3ピン仕様のA、BF、O、SEタイプのプラグに変換できます。
保証期間
1年間
使用地区
アメリカ、台湾、カナダ、イギリス、香港、シンガポール、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランド、中国、フィジー、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、日本など
環境
THINK ECOLOGY対応製品
定格入力
【USB側】AC100〜250V(50/60Hz)
差込口形状
【本体】Aタイプ、BFタイプ、Oタイプ、Cタイプ(いずれも3ピン対応)