モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入出力( Type C ×1 ) マグネット式ワイヤレス充電 MagSafe 対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12326626 品番DE-C40-5000WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定して5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。また、モバイルバッテリーとiPhoneを同時に充電できるので、本製品を電源に接続しワイヤレス充電器としても使用することができます。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しないので安心してお使いいただけます。

バッテリー容量(mAh)5000 質量(g)約125 ホワイト 出力合計12W、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは5V2.4A、ワイヤレス充電は5W 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB-Aケーブル(0.1m) その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 適合規格○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×15×94 充電時間約2時間50分 ※10W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)2 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 使用可能回数【くり返し】500回 バッテリー容量(Wh)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする