エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Google Pixel 6a ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 超軽量 スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12326687
品番
PM-P221PLFUNV
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,890
¥
1,498
バスケットに入れる
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのGoogle Pixel 6a用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
Google Pixel 6a
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ネイビー
タイプ
手帳型