エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Google Pixel 6a ケース カバー レザー 手帳型 マグネット ステッチ 耐衝撃 衝撃吸収
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12326705
品番
PM-P221PLFYNV
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,190
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのGoogle Pixel 6a用ソフトレザーケース(手帳型)です。
色
ネイビー
対応機種
Google Pixel 6a
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ
手帳型