エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの マウスパッド
ゲーミング マウスパッド 小型 バランスタイプ 中目クロス 表面 ラバーベース 300×350×2mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12326986
品番
MP-G09BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きすぎないちょうどいいサイズで、安定したマウス操作を。均一な質感と程よい表面摩擦でプレイをサポートする、バランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
用途
なめらかな中目クロスを採用し、重厚感のあるマウスでもスムーズな滑走に。安定感の高いバランスタイプのELECOM GAMING ゲーミングマウスパッドです。
軽やかな滑走を実現する均一な質感と、止めたい場所で止められる程よい表面摩擦を両立。低DPI設定でのプレイでも精度の高い操作を可能にします。
裏面にはグリップ性を高める特殊パターンを施したナチュラルラバーを使用。デスク上でのズレ・ヨレが起きにくい材質です。
ナチュラルラバーによる程よいクッション性が適度な沈み心地を再現し、絶妙なコントロールを可能に。長時間のプレイによる負担も軽減します。
※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
環境を問わず使いやすい、300mm×350mmのスモールタイプです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【表面特性】バランス
材質
表面:ポリエステル、裏面:ナチュラルラバー
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×350×2