エレコム
エレコムの 健康器具・機器
エレコムの エクササイズ用品
バランスボール 四角い 椅子 チェア W40×D43×H55cm 耐荷重120kg 専用カバー/ポンプ付き 簡単収納
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12327065
品番
HCF-BBCUBE55BUL
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
座るだけでいつでも簡単トレーニング。リビングやオフィスの空間になじみ、気軽に”ながらトレーニング”ができる四角い形状のバランスボールです。
用途
座るだけで簡単に体幹トレーニングができる、四角い形状のバランスボールです。
球型と比べると安定した座り心地ながら、筋肉で体を支える必要があり、座っているだけで体幹を鍛えられます。
座るとデスクワークにちょうど良い高さ。仕事中の”ながらトレーニング”にぴったりです。
丸いバランスボールと違って転がらないから、収納も簡単。デスクの下などすぐ使える場所に置いておけるから毎日気軽にトレーニングできます。
専用のファブリックカバー付き。ソファのような質感で空間になじみ、リビングやオフィスのインテリアとし出したままでも気になりません。
空気を入れる専用ポンプ付き。買ってすぐに使えます。
※クッションに空気を入れすぎるとファスナーが閉まりにくくなり、無理に閉めると破損の原因となります。商品パッケージの「カバーの装着方法」「ご購入前に」をご確認の上、ご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
クッション、専用カバー、専用ポンプ
材質
クッション本体:PVC、クッション空気穴:PVC・ステンレス、専用カバー:ポリエステル、専用ポンプ:ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ライトブルー
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×430×550※空気を入れた状態